名称sec-ブチルアルコール、2-Butanol等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式C4H10O濃度(%)≧98.0比重d≒0.80化学組成C4H10O危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0063-42危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い平均分子量74.12危険物の性状非水溶性CAS登録番号78-92-2別称sec-ブチルアルコール内容量1本(500mL)