曜日別特売

2-プロパノール(研究実験用)

2-プロパノール(研究実験用) - 林純薬工業2-プロパノール(研究実験用) - 林純薬工業2-プロパノール(研究実験用) - 林純薬工業2-プロパノール(研究実験用) - 林純薬工業
(1件のレビュー)
名称イソプロピルアルコール、2-Propanol種別一般用試薬(研究実験用)化学式(CH3)2CHOH比重d≒0.78化学組成(CH3)2CHOH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)平均分子量60.10危険物の性状水溶性CAS登録番号67-63-0別称イソプロピルアルコール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
濃度(%)
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418993510043351本(500mL)電子工業用 EL≧99.589-0068-43500mL
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31418966160049171本(3L)特級≧99.789-0066-263000mL
4,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月17日
31418975160049351本(500mL)一級≧9989-0066-27500mL
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31418984160049471本(3L)一級≧9989-0066-283000mL
4,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31418993
2023-10-11
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

性質が良く、メンテナンスには欠かせないものとなっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする