名称3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol)種別一般用試薬(研究実験用)化学式(CH3)2CHCH2CH2OH比重d≒0.81化学組成(CH3)2CHCH2CH2OH危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ平均分子量88.15危険物の性状非水溶性CAS登録番号123-51-3別称イソアミルアルコール内容量1本(500mL)