林純薬工業
4-メチル-2-ペンタノン(研究実験用)
名称
メチルイソブチルケトン、4-Methyl-2-pentanone (4-Methyl iso-butyl ketone)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3)2CHCH2COCH3
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.80
化学組成
(CH
3
)
2
CHCH
2
COCH
3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
平均分子量
100.16
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
108-10-1
別称
メチルイソブチルケトン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
等級
労働安全衛生法の表示
アズワン品番
危険物の数量
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31419054
13002367
1本(3L)
特級
労特-2,57,57-2
89-0065-38
3000mL
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有毒、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31419063
13002385
1本(500mL)
一級
労特-2,57,57-2
89-0065-39
500mL
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有毒、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31419072
13002397
1本(3L)
一級
労特-2、57、57-2
89-0065-40
3000mL
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有毒、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000