名称N,N-Dimethylacetamide種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CON(CH3)2比重d≒0.94化学組成CH3CON(CH3)2危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量87.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号127-19-5別称DMAc内容量1本(500mL)