N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用)

N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用) - 林純薬工業N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用) - 林純薬工業N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用) - 林純薬工業
名称DMF、N,N-Dimethylformamide種別一般用試薬(研究実験用)化学式HCON(CH3)2比重d≒0.95化学組成HCON(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)平均分子量73.09PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号68-12-2別称DMF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
濃度(%)
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31419133040014171本(3L)特級≧99.589-0064-183000mL
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3141914240014251本(500mL)一級≧9989-0064-19500mL
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31419158040014371本(3L)一級≧9989-0064-203000mL
6,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする