林純薬工業
ジエチレングリコールモノメチルエーテル(研究実験用)
名称
Diethylene glycol monomethyl ether
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.02
化学組成
CH
3
OCH
2
CH
2
OCH
2
CH
2
OH
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
平均分子量
120.15
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
111-77-3
別称
2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31419517
04001165
1本(500mL)
89-0064-13
500mL
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31419526
04001167
1本(3.5L)
89-0064-14
3500mL
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550