林純薬工業
ジメチルスルホキシド(研究実験用)
(1件のレビュー)
名称
DMSO、Dimethyl sulfoxide
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3)2SO
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.10
化学組成
(CH
3
)
2
SO
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量
78.14
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
67-68-5
別称
DMSO
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31419587
04001597
1本(3L)
特級
89-0064-21
3000mL
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31419596
04001605
1本(500mL)
EP
89-0064-22
500mL
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31419605
04001617
1本(3L)
EP
89-0064-23
3000mL
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000