曜日別特売

テトラヒドロフラン(研究実験用)

テトラヒドロフラン(研究実験用) - 林純薬工業テトラヒドロフラン(研究実験用) - 林純薬工業テトラヒドロフラン(研究実験用) - 林純薬工業
名称Tetrahydrofuran種別一般用試薬(研究実験用)化学式C4H8O濃度(%)≧99.5比重d≒0.88化学組成C4H8O危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系)平均分子量72.11PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号109-99-9別称THF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
等級
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31419614200004551本(500mL)EP89-0067-04500mL
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31419623200033571本(3L)特級89-0067-343000mL
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31419632200033771本(3L)EP89-0067-353000mL
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする