名称Pyridine等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式C5H5N濃度(%)≧99比重d≒0.98化学組成C5H5N危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-32危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入した場合は有害、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、血液系、肝臓、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量79.10PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号110-86-1内容量1本(500mL)