林純薬工業
ポリエチレングリコール 200(研究実験用)
名称
Polyethylene glycol 200
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
比重
d≒1.12
化学組成
HO(CH
2
CH
2
O)nCH
2
CH
2
OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0065-82
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
平均分子量
(平均分子量180-220)
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
25322-68-3
別称
PEG 200
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31419833
16002615
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550