名称Ethylene glycol monoethyl ether acetate等級GR種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3COOCH2CH2OC2H5濃度(%)≧99比重d≒0.97化学組成CH3COOCH2CH2OC2H5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0064-57危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)、水生生物に有害平均分子量132.16PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号111-15-9別称酢酸2-エトキシエチル内容量1本(500mL)