酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用)

酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用) - 林純薬工業酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用) - 林純薬工業酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用) - 林純薬工業酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用) - 林純薬工業
名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9比重d≒0.98化学組成CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量204.27危険物の性状非水溶性CAS登録番号124-17-4別称2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセテート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
濃度(%)
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420086040011351本(500mL)EP≧98.089-0064-11500mL
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31420095040047251本(500mL)GR≧9989-0064-29500mL
2,350
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31420104040051971本(3.5L)EP≧98.089-0064-313500mL
8,000
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする