石油ベンジン(研究実験用)
名称Petroleum benzine
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST
Merck(メルクミリポア)
税込¥6,543~
¥5,948~
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-16
- 用途:
- テープのノリはがし、脱脂処理
サービス業
アルコールでは落ちづらい粘着テープの糊を落としたり、逆に貼り付けるものの油分を落として、粘着力を高めるために重宝しています。純度が高く、揮発後の残留分がなく、使いやすいです。
- 対象商品:
- 31420156
2023-02-26
- 用途:
- 補聴器電池電極の接点の清拭に利用
石井医療器株式会社 様
(医療・福祉・介護関連業)
火気注意しているが、小分けし易い容器が有れば、利便性が良いのですが、
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07