林純薬工業
流動パラフィン(研究実験用)
(1件のレビュー)
名称
Paraffin, liquid
CAS登録番号
8042-47-5
比重
d≒0.86
特性
健康有害性
内容量
1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
労働安全衛生法の表示
化学物質等安全データシート(SDS)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31420183
16000485
一級
労57,57-2
(0.3MB)
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52213297
16000485
一級
労57,57-2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31420192
47005405
FD 食品添加物
労57-2
-
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550