曜日別特売
モノタロウ

クラフトテープ

クラフトテープ - モノタロウ
(17件のレビュー)
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
引張強度(N/25mm)
90
粘着力(N/25mm)
10
注意
※軽包装用ですので、家具,車体などに直接貼らないで下さい。※人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用に使用しないで下さい。※貼る面のほこり,油分,水分などをよく拭取ってから使用して下さい。※直射日光を避け、涼しい場所で保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42564366-1巻
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
42564375-1箱(50巻)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42564366-0807170750mm×50m- クラフトテープ モノタロウ 08071707クラフトテープモノタロウ1巻
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42564375-09444854-- クラフトテープ モノタロウ 09444854クラフトテープモノタロウ1箱(50巻)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42564366
2018-09-21
用途: 梱包時

クラフトテープ表面がとてもつるつるしていた。少し貼りにくかった。

対象商品 : 42564366
2018-07-22
用途: 荷造り

少し粘着力が弱く、はがれやすいのが難点。もう少し粘着力があった方がよい。

対象商品 : 42564366
2018-04-26
用途: ダンボールの梱包

粘着力が弱い為か取り出しすぎる。質は良いと思うがもったいない。但し、安価です。

対象商品 : 42564366
2018-05-18
用途: 梱包時
製造業

お値段が安いです。あと、とても使いやすいのでまた注文します。

対象商品 : 42564366
2017-05-09
用途: 梱包

OPPテープや布テープ、養生テープしか普段使わないのですが、なんとなくいわゆるガムテープを久しぶりに買ってみました。最近のガムテープがどうなのか分からないのですが、テープがポストイットの様にぺりぺりと剥がれてくるのはどうなんでしょうか?とりあえず、段ボールなどに貼るとポストイットの様に剥がれてくることは無いんですけれど。

対象商品 : 42564366
2017-07-07
用途: ダンボールの梱包
有限会社近藤商事サービス業

とても滑りが良くお値段以上でした。お安いので心配でしたが通販の段ボール梱包に使うには十分でした。

対象商品 : 42564366
2017-07-26
用途: 梱包

粘着力、厚さに若干物足りなさを感じましたが、値段相応ですかね…
梱包に支障はありません。

対象商品 : 42564366
2017-06-15
用途: 段ボール箱の梱包に使用。
サービス業

この値段でクオリティ抜群です。ヤフオクの梱包する際にとても役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする