クラフトテープNo500<シュリンク包装>
優れた保持力、安定した品質
作業性に優れた軽い展開
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープ。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
- 用途
- 段ボールケース(中・軽量)の封かん
- 幅(mm)
- 30
- 色
- ダンボール色
- 長さ(m)
- 50
- 基材
- クラフト紙
- テープ厚さ(mm)
- 0.14(基材+粘着剤)
- 粘着剤
- ゴム系
- 粘着力(N/10mm)
- 3.3
- 引張強度(N/10mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーンマーク
- 認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。テープ の新着商品
カテゴリ
























