曜日別特売

分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 - マスプロ電工分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 - マスプロ電工分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 - マスプロ電工
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420637SP2CDW2
9,790
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
31420646SP3CDW3
11,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31420655SP4CDW4
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする