直列ユニット (1端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)

直列ユニット (1端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付) - マスプロ電工
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別中継用電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2.5、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)3.5、(2150~2681MHz)4、(2681~3224MHz)5.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)-結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/11、(70~770MHz)13/11、(770~1489MHz)12.5/11.5、(1489~2150MHz)14.5/14、(2150~2681MHz)16/16、(2681~3224MHz)17.5/17逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~770MHz)20、(770~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420795DWK10-SW-B
5,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする