DWK10-SW-B 直列ユニット (1端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 31420795

直列ユニット (1端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31420795 品番DWK10-SW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 種別中継用 電圧定在波比(10〜55MHz)2、(70〜770MHz)2.5、(770〜1489MHz)2.5、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5 挿入損失(dB)(10〜55MHz)2、(70〜770MHz)2、(770〜1489MHz)2.5、(1489〜2150MHz)3.5、(2150〜2681MHz)4、(2681〜3224MHz)5.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10〜55MHz)40、(70〜770MHz)-、(770〜1489MHz)-、(1489〜2150MHz)-、(2150〜2681MHz)-、(2681〜3224MHz)- 端子間阻止量(dB以上)- 結合量(dB)片方向/双方向:(10〜55MHz)-/11、(70〜770MHz)13/11、(770〜1489MHz)12.5/11.5、(1489〜2150MHz)14.5/14、(2150〜2681MHz)16/16、(2681〜3224MHz)17.5/17 逆結合阻止量(dB以上)(10〜55MHz)20、(70〜770MHz)20、(770〜1489MHz)20、(1489〜2150MHz)18、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15 伝送帯域(MHz)10〜55、70〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする