曜日別特売

4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子

4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 - DXアンテナ
(1件のレビュー)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属

内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314208742DMLS
8,950
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
314208924DMLS
13,570
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
314209085DMLS
16,570
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
314209176DMLS
20,750
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
314208833DMLS
11,220
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
314209268DMLS
33,130
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31420917
2018-04-25
用途: アンテナケーブル分岐数増しのため。

6分岐っ全電通で8K対応は本製品しか無く選択の余地は無かったが期待通りの製品なので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする