曜日別特売

4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) 両端ストレートプラグ

4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) 両端ストレートプラグ - 日本アンテナ

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。

ケーブル4C適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31421407CS4GSS1C11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421416CS4GSS2C22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421425CS4GSS3C33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421434CS4GSS5C55
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421443CS4GSS7C77
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31421452CS4GSS10C1010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31421407CS4GSS1C06495338BAT-6H3CS4GSS1C 6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 064953386dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421416CS4GSS2C06495347BAT-10H3CS4GSS2C 10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 0649534710dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421425CS4GSS3C06495356BAT-15H3CS4GSS3C 15dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 0649535615dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421434CS4GSS5C82705709NA4GSS5BCS4GSS5C アンテナケーブル SS 日本アンテナ 82705709アンテナケーブル SS日本アンテナ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421443CS4GSS7C06495381BAT6BSLPECS4GSS7C BS 左旋用 ブロックアッテネータ 日本アンテナ 06495381BS 左旋用 ブロックアッテネータ日本アンテナ1個
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421452CS4GSS10C82706129NA4GSS10BCS4GSS10C アンテナケーブル SS/4C 日本アンテナ 82706129アンテナケーブル SS/4C日本アンテナ1個
3,998
税込4,398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする