曜日別特売

4K8K対応屋内用分配器

4K8K対応屋内用分配器 - 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器 - 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器 - 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器 - 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器 - 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器 - 日本アンテナ

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。

付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31421678D2E2
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31421687D3E3
5,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
31421696D4E4
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
31421705D5E5
8,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
31421714D6E6
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
31421723D8E8
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする