日本アンテナ
4K8K対応屋内用分岐器
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
付属品
取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
分岐数
挿入損失(dB)
結合損失(dB)
逆結合損失(dB)
端子間結合損失(dB)
電圧定在波比
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31421732
B101E
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1
(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)3.0、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.3
(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)12.0、(770~1489MHz)12.5、(1489~2150MHz)13.5、(2150~2681MHz)14.5、(2681~3224MHz)15.8
(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)17、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
-
(10~76MHz)2.2、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5
47.7×55.5×20.5
0.04
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
31421748
B102E
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
2
(10~76MHz)2.5、(76~222MHz)2.5、(222~770MHz)2.5、(770~1489MHz)3.0、(1489~2150MHz)4.0、(2150~2681MHz)5.0、(2681~3224MHz)6.3
(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)12.0、(770~1489MHz)12.5、(1489~2150MHz)13.5、(2150~2681MHz)14.5、(2681~3224MHz)16.3
(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
(10~76MHz)18、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~1489MHz)17、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5
47.7×55.5×20.5
0.04
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31421757
B104E
地上・BS・110°CSデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
4
(10~76MHz)4.5、(76~222MHz)4.0、(222~770MHz)5.0、(770~1489MHz)5.5、(1489~2150MHz)6.0、(2150~2681MHz)6.5、(2681~3224MHz)7.5
(10~76MHz)12.0、(76~222MHz)12.0、(222~770MHz)12.5、(770~1489MHz)13.0、(1489~2150MHz)15.0、(2150~2681MHz)17.0、(2681~3224MHz)18.3
(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
(10~76MHz)18、(76~222MHz)23、(222~770MHz)18、(770~1489MHz)17、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5
47.7×77.5×20.5
0.06
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください