桜井
クリーンラベル スタクリンタック
クリーンルーム用無塵タック紙です。
用途
ラベル、フォームラベル、他別注品。
色
ブルー
仕様
スリットなし
サイズ
A4
内容量
1ケース(100枚×5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31422177
SCPWA4
強粘着
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31422186
SCMR2A4
弱粘着
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください