P・O・Pプロダクツ
横幕 産地直送
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
横幕 産地直送
縦(mm)
600
横(mm)
1800
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445322
21972
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください