のぼり ボディコーティング 深みのある輝きとツヤ

のぼり ボディコーティング 深みのある輝きとツヤ - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)
種別自動車関連材質ポンジ文字のぼり ボディコーティング 深みのある輝きとツヤ縦(mm)1800横(mm)600内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31460433GNB-661
2,400
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31460433
2021-03-13
用途: 宣伝のため
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしており色合いも目立つので宣伝効果バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする