曜日別特売
(4件のレビュー)

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。

トラスコ品番818-3695厚さ(mm)29全長(mm)52高さ(mm)50質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31578645MGT1
750
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31578645
2023-08-26
用途: 工具の手入れ

着磁、脱磁ともあまり協力ではありません。
期待外れでした。

対象商品 : 31578645
2020-01-19
用途: 盤配線
製造業

思ったよりちょっと磁力が弱いような気がするのと、磁化できる場所の範囲が狭いような感じがするこれならもう少し小型に出来そうな気がします。

対象商品 : 31578645
2018-09-19
用途: ドライバーや六角レンチの脱磁に
その他業種

青いモノタロウ製マグネタイザーもありましたが、工具BOXなどに合わせて、こちらの赤いマグネタイザーを購入。モノタロウ製のレビューでも同じような意見を見つけましたが、脱磁がほとんど機能していない。着磁は一般的な磁石に着けておけばできるため、脱磁ができない当商品はまったく無用のものとなってしまった。

4が参考にしています
対象商品 : 31578645
2017-03-06
用途: 木ねじ取付作業
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

工具の大手のTONE社なので安心かと思い購入。全くそっくりの他社製品もありますが。想像よりも磁力が弱く購入を後悔しております。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする