曜日別特売

引違戸 取替錠

引違戸 取替錠 - ハイロジック引違戸 取替錠 - ハイロジック引違戸 取替錠 - ハイロジック引違戸 取替錠 - ハイロジック
(3件のレビュー)

内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応

材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31568915NP-GA800-SLシルバー
8,590
5,998
6,598(税込)
当日出荷
※セット内容31568924NP-GA800-Bブロンズ
8,590
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31568924
2024-04-01
用途: 賃貸物件の入居者変更による鍵新調
クリーン&フェア不動産株式会社不動産業

最も安い商品を選びましたが簡単に問題なく交換できた

1が参考にしています
対象商品 : 31568924
2024-02-28
用途: 錠前の交換
サービス業

取り付けしやすくとても簡単 説明書もわかりやすく親切。

対象商品 : 31568915
2022-05-27
用途: 引違戸の錠の交換
不動産業

もともと取り付けてあった錠の四角いピンが折れてしまい、交換。
厚みをスペーサーで調整して、いままでよりもスムーズな動きになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする