曜日別特売

取替レバーハンドル錠

取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック
(2件のレビュー)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
バックセットは50mm、60mm切り替えができます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用主な用途室内ドア内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31569116NP-222-O-Uアンバー
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
※セット内容31569143NP-222-O-Wホワイト
3,820
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569143
2020-01-30
用途: 風呂
医療・福祉・介護関連業

風呂場の取っ手が壊れたのでこちらの商品を購入しました。
少々安っぽいけれど、問題ないです

対象商品 : 31569143
2019-04-12
用途: 浴室ドアノブ交換
サービス業

浴室のドアノブ交換用に購入しましたが、ドアの加工が必要です。
ドリル等でかなり上手く加工しないときちんと付きません。
私は諦めて他製品を購入しました。
一般的な54mmの取り付け穴に設置される方は注意してください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする