取替レバーハンドル錠

取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック
(2件のレビュー)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用主な用途トイレ、個室内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569125NP-222-W-Uアンバー
5,080
4,498
4,948(税込)
当日出荷
※セット内容31569152NP-222-W-Wホワイト
5,080
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569125
2023-02-18
用途: 建具金物取付時
建設業・工事業

片面施錠希望でハンドルレバー交換で本商品購入致しました。軸寸法もちょうどよく汎用のドアハンドル交換に適しています。
商品発送も素早く満足です。

対象商品 : 31569152
2020-01-07
用途: 浴室ドアノブからの交換に使用
サービス業

古いマンションの浴室ドアノブをレバー式にしたく購入。既存穴にはネジ足が合わずドア側をヤスリで若干加工した。
バックセットが可変になっていて利便性も良い。品質はチャチで軋みがあったりなどやや心許ない。
アパートレベルや古い住宅になら十分な品質かと思う。今回はリピート購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする