曜日別特売

取替レバーハンドル錠

取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック
(3件のレビュー)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569177NP-302-O-NI-60ニッケル
6,970
4,498
4,948(税込)
当日出荷
※セット内容31569186NP-302-O-B-60ブロンズ
6,970
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569177
2020-12-31
用途: 部屋に使用
卸売・小売業

子供部屋のドアハンドルがクルクル回るようになってしまい購入しました。取り替えは簡単でした。またどこかの部屋のが壊れたらリピートすると思います。

対象商品 : 31569177
2020-11-03
用途: 部屋のハンドル

ドアノブ式からハンドル式に交換したところ、両手がふさがっていても開閉が楽になった

1が参考にしています
対象商品 : 31569177
2017-04-07
用途: 事務所内の出入り口のドアノブ
農・林・水産業

通常の丸ノブに比較して非常に使いやすく質感も良いです。但し欠品中だったのか納期が遅かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする