ハイロジック
レバーハンドル 丸座
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)
30~40
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
種類
屋内用
適合場所
寝室、個室
主な用途
寝室、個室
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31569518
NP-32M-ME-SL-60
60
シルバー
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
¥
7,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31569527
NP-32M-ME-SL-50
50
シルバー
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
¥
7,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31569536
NP-32M-ME-B-60
60
ブロンズ
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
¥
7,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31569545
NP-32M-ME-B-50
50
ブロンズ
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
¥
7,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31569554
NP-32M-ME-SG-60
60
サテンゴールド
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
¥
7,950
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31569563
NP-32M-ME-SG-50
50
サテンゴールド
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
¥
7,950
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください