曜日別特売

レバーハンドル 丸座

レバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジックレバーハンドル 丸座 - ハイロジック

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40付属品鍵3本タイプかぎつきタイプ種類屋内用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31569572NP-32M-ML-SL-6060シルバーチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
8,920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569588NP-32M-ML-SL-5050シルバーチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
8,920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569597NP-32M-ML-B-6060ブロンズチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
8,920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569606NP-32M-ML-B-5050ブロンズチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
8,920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569615NP-32M-ML-SG-6060サテンゴールドチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
9,680
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容31569624NP-32M-ML-SG-5050サテンゴールドチューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
9,680
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする