ハイロジック
室内用取替錠 円筒錠
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
ハンドル:ステンレス
色
シルバー
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-09
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31569746
NP-PS10-CS
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください