曜日別特売

室内用取替錠 円筒錠

室内用取替錠 円筒錠 - ハイロジック
(2件のレビュー)

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ

材質ハンドル:ステンレス付属品鍵3本シルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-12内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31569773NP-PS53-CS
6,740
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 錠交換
教育・研究機関

写真だけでの判断でどれにするか迷いましたが、ぴったり合いました。ありがとうございました。

対象商品 : 31569773
2018-01-20
用途: 円筒錠の交換

ハイロジックと掲載されているがフロントの刻印はACE(パブロックと同じ)。室内側は、ボタン式ではなく、押し込んで90度ひねるタイプ。押しボタン式だと開閉時に手が当たって、とじ込みをしてしまうことがまれにあるので、この錠の方式はありがたい。内側のツマミを押し込んでひねり、ドアを閉めると施錠、解錠は、室内側からツマミを元の位置に戻すか室外側から付属のキーを使う。円筒錠すべては、キーは解錠操作の為だけにあるので、キーで施錠はできない。
自動施錠機能はないので、自動施錠にしたい場合は、GOALの円筒錠ユニロックULWシリーズを選択。
玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでくださいと書かれているが、昔のアパートとかハナレでは、いまでもかなり使用されている錠です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする