ハイロジック
室内用取替錠 チューブラ錠
(1件のレビュー)
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
寝室、個室
アズワン品番
64-7754-17
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31569852
NP-260-ME
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください