各社対応レバーハンドル

各社対応レバーハンドル - ハイロジック各社対応レバーハンドル - ハイロジック各社対応レバーハンドル - ハイロジック
(2件のレビュー)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
※ラッチは付属しておりません。既存のものをご使用ください。またはTL-50,TL-60のいずれかをご使用ください。(切欠き孔を広げる必要あり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31570114NP-38D1-O-Bブロンズ
6,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
※セット内容31570157NP-38D1-O-SLシルバー
6,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570114
2021-05-05
用途: 交換
不動産業

ほとんどのドアならピッタリ合うと思う。
とてもよいです。

対象商品 : 31570114
2020-10-27
用途: 屋内ドアのハンドル交換
不動産業

屋内ドアのハンドル交換に使用しました。内容品で使用したのはハンドル部分とスペーサーのみでした。スペーサーは各サイズが1枚づつ入っていましたが、スペーサー1枚の厚みでは足らずに、もう1枚の方も合わせて使用しましたが、2枚だと厚すぎたので薄く加工して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする