曜日別特売

各社対応レバーハンドル

各社対応レバーハンドル - ハイロジック各社対応レバーハンドル - ハイロジック各社対応レバーハンドル - ハイロジック
(4件のレビュー)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
※ラッチは付属しておりません。既存のものをご使用ください。またはTL-50,TL-60のいずれかをご使用ください。(切欠き孔を広げる必要あり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容31570132NP-38D1-W-Bブロンズ
9,480
6,498
7,148(税込)
当日出荷
※セット内容31570175NP-38D1-W-SLシルバー
9,480
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570175
2019-05-20
用途: 建具のレバーハンドルの交換時
工房みな屋建設業・工事業

角芯が7mmか8mmか確認できずに交換をすることになり、このハンドルを持参すれば間に合うので、大変助かりました。

対象商品 : 31570132
2019-02-18
用途: 脱衣室の施錠
ベッショ設計建設業・工事業

年頃の子供の要望で脱衣室のレバーハンドル空錠を表示錠に交換しました。
取付も簡単、錠前の納まりも良く大変満足です。
ただ、施錠認識マーク(赤丸)が小さく見にくいです。
なので星4つと致します。

対象商品 : 31570132
2019-01-10
用途: ドアノブ交換
有限会社 ハウスキーピングサービス業

2回購入。マニアックなメーカーのノブがついていて同等規格が手に入らなかったときに購入。2回ともうまく合いました。大型のプレートでうまく見切りが隠せて、固定時のビスピッチが上下に結構稼働するので合わせやすい。ハンドルの角芯も既存ラッチに合わせやすいスペーサーがついているので7mm、7.6mm、8mm、どれも合わせることが可能でよくできています。弱点は川口技研さんのラッチには合いません。川口技研さんのレバーハンドルはメジャーですが、レバーハンドル側にスプリングがついているのでその分ラッチのスプリングが弱く、この商品を付けてしまうとレバーの重さで垂れます。なので別売りの専用ラッチはそういう時に必須となります。。
ラッチを替える時に木枠加工が必要になる場合があるのはつらいところですが。
別売りラッチの金属プレートはデフォが四角で角が出ているのですが、今後は角が面取りされている丸の方が木枠加工しないで入る場合が多いのでそのほうが使いやすいかもしれません。見た目とコストの問題かもしれませんが。

対象商品 : 31570132
2017-04-30
用途: お客様のトイレのレバーハンドルが壊れ、交換しました。
株式会社ココハウス

とても取付しやすく、5分ほどで交換終了しました。とっても使いやすい商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする