ちょい押しケシポン

ちょい押しケシポン - PLUS(プラス)[文具]

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。
隠ぺい効果はそのままで、コンパクトなケシポン。
コンパクトに持ち運べる折りたたみ式。キャップをはずしてクリップをスライドさせると印面が出てきます。
※1回押すごとに、クリップをスライドさせてインクをつけ直すタイプです。
カートリッジ式。

仕様捺印回数約500回付属品専用ケース材質本体・キャップ:ABS・POM、インクカートリッジ:ABS外形寸法(mm)横27×奥行23×高さ81印面サイズ(mm)横38×縦13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508207IS-300CM(37151)ブルー
550
取扱い終了
31508216IS-300CM(37152)ピンク
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする