IS-300CM(37151) ちょい押しケシポン PLUS(プラス)[文具] 31508207

IS-300CM(37151) ちょい押しケシポン PLUS(プラス)[文具] 31508207
IS-300CM(37151) ちょい押しケシポン PLUS(プラス)[文具] 31508207
IS-300CM(37151) ちょい押しケシポン PLUS(プラス)[文具] 31508207
IS-300CM(37151) ちょい押しケシポン PLUS(プラス)[文具] 31508207
IS-300CM(37151) ちょい押しケシポン PLUS(プラス)[文具] 31508207

ちょい押しケシポン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31508207品番IS-300CM(37151)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。
隠ぺい効果はそのままで、コンパクトなケシポン。
コンパクトに持ち運べる折りたたみ式。キャップをはずしてクリップをスライドさせると印面が出てきます。
※1回押すごとに、クリップをスライドさせてインクをつけ直すタイプです。
カートリッジ式。

付属品専用ケース仕様捺印回数約500回材質本体・キャップ:ABS・POM、インクカートリッジ:ABSブルー外形寸法(mm)横27×奥行23×高さ81印面サイズ(mm)横38×縦13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする