ホールクリップ アニマル

ホールクリップ アニマル - PLUS(プラス)[文具]

動物柄で楽しく整理。フックで吊り下げも可能。
ホールクリップはパンチ穴やルーズリーフ穴にも活用できます。ペーパークリンチのとじ穴の場合、最大で6枚とじ2束を固定でき、ルーズリーフなどの場合、最大で16枚(75g/m2)とめられます。
※プラス 針なしホッチキス ペーパークリンチのとじ穴に使用できます。(対応機種:SL-106NB、104NB、106AB)

綴じ枚数16枚(75g/m2)材質100%再生樹脂(100%再生PP)外形寸法(mm)W24×D50×H5コアラ・くま・パンダ・ねこ×各2個内容量1パック(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509458SL-001A(31230)
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする