ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称

ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。
オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。
ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。
刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。
刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。
握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。
長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。
リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。

長さ(mm)165刃渡り(mm)69グリーン仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511558NO.165L(34940)
2,050
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511558
2019-06-18
用途: 紙工作等に使う.

左きき用のはさみがある事は知っていたが,初めて購入した.使い易さが実感できました.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする