曜日別特売

カッターナイフL

カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフL - PLUS(プラス)[文具]

しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。
オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。
本体に替刃2枚を収納できます。
間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。

材質(刃)ホワイト×ブルー仕様刃のロックオート付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)サイズL外形寸法(mm)W172×D42×H20台紙W81×H205mmグリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511646CU-005(35334)
750
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする