カッターナイフS

カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。
オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。
本体に替刃2枚を収納できます。
間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。

材質(刃)ホワイト×ブルー仕様刃のロックオート付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)サイズS外形寸法(mm)W148×D31×H17台紙W60×H200mmグリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511655CU-004(35332)
500
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511655
2022-07-07
用途: 粘着テープの切り離し等
その他業種

握り具合も良く、カッターのキャップが外れにくいスタイルで、作業現場で異物混入の原因になりにくいのでとても良いのですが、替え刃の交換にちょっとしたルールがあり、やり方を守らないと刃の出し入れが固くなり、最終的には壊れます。パッケージによく見れば交換時の注意書きはあるのですが、取り出したらたいてい捨てますよね…メーカーのカスタマーサポートへ交換方法をもっとわかりやすく目立つように記載するとかされた方が良いと思いますと提案しましたが、その後どうなったかはわかりません。購入される方はパッケージを保管しておくか、注意書きをしっかり覚えてから廃棄された方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする