曜日別特売

テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)

テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載

タイプしっかり貼れるテープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
テープ幅(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512206TG-1121R(38-907)1個クリア100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)8.4詰替
210
179
197(税込)
当日出荷
31512242TG-1121R-3(38-911)1パック(3個)クリア100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)8.4詰替
630
479
527(税込)
当日出荷
31512215TG-1111R(38-908)1個クリア100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)6詰替
210
179
197(税込)
当日出荷
31512258TG-1111R-3(38-912)1パック(3個)クリア100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)6詰替
630
479
527(税込)
当日出荷
31512154TG-1121(38-893)1個ブルー100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)8.4本体(つめ替え式)
320
249
274(税込)
当日出荷
31512163TG-1111(38-894)1個ライトブルー100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)6本体(つめ替え式)
320
249
274(税込)
当日出荷
75875005TG-1121-11(54345)1パックブルー100%再生樹脂(本体ケース100%再生ABS)8.4本体+詰め替え用テープ
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75875014TG-1121R-4(54346)1パッククリア100%再生樹脂(本体ケース100%再生ABS)8.4詰め替え用テープ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75875023TG-1111R-4(54347)1パッククリア100%再生樹脂(本体ケース100%再生ABS)6詰め替え用テープ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino pod ノリノポッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512242
2020-09-16
用途: 経理処理
東和エステート株式会社不動産業

サンプルで貰って、使いやすいので詰め替えを購入しました。安く買えてよかったです。

対象商品 : 31512242
2019-08-29
用途: 封筒の閉作業

手が汚れず便利で助かってますが、長さがもう少し多いほうがいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする