ノリノビーンズ

ノリノビーンズ - PLUS(プラス)[文具]

グッドデザイン賞受賞商品。
プチサイズでキュートなボディ。しっかりキャップが閉じるから、携帯に便利。
ペンポーチの中で、ジャマにならずにすっきり入ります。学校や外出先で、いつでもどこでものり付けできます。
キャップがしっかり閉まるウィンドウキャップ。ペンポーチの中に入れても、ゴミやほこりをしっかりガードで安心して持ち歩けます。
スライドノブを後ろに引くとヘッドが出てきて、片手でラクラクすぐに使えます。
ミニローラーヘッド採用で、紙への密着度がアップ。貼りたい部分にしっかり塗れます。
学生がよく使うB罫ノートにぴったりの6mm幅だから、位置あわせや貼る時に便利。ラッピング・アルバムづくり・封筒貼などにも便利に使えます。
ハニカム形状ののり。ハニカムドットには色が付いているので、貼ったところが確認しやすくなっています。
写真の変色を防ぐ、フォトセーフ

仕様フォトセーフ(アシッドフリー)、使い切りタイプ材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリカーボネート(PC))外形寸法(mm)W58×D17×H30(ヘッド収納時)テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8内容量1個
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。 ※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512382TG-810(38300)本体:ポップピンク、テープ:ピンク
180
取扱い終了
31512398TG-810(38301)本体:ソーダブルー、テープ:ブルー
180
取扱い終了
31512407TG-810(38302)本体:マスカットグリーン、テープ:グリーン
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする