TG-810(38300) ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 31512382

TG-810(38300) ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 31512382 TG-810(38300) ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 31512382 TG-810(38300) ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 31512382

ノリノビーンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31512382 品番TG-810(38300)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グッドデザイン賞受賞商品。
プチサイズでキュートなボディ。しっかりキャップが閉じるから、携帯に便利。
ペンポーチの中で、ジャマにならずにすっきり入ります。学校や外出先で、いつでもどこでものり付けできます。
キャップがしっかり閉まるウィンドウキャップ。ペンポーチの中に入れても、ゴミやほこりをしっかりガードで安心して持ち歩けます。
スライドノブを後ろに引くとヘッドが出てきて、片手でラクラクすぐに使えます。
ミニローラーヘッド採用で、紙への密着度がアップ。貼りたい部分にしっかり塗れます。
学生がよく使うB罫ノートにぴったりの6mm幅だから、位置あわせや貼る時に便利。ラッピング・アルバムづくり・封筒貼などにも便利に使えます。
ハニカム形状ののり。ハニカムドットには色が付いているので、貼ったところが確認しやすくなっています。
写真の変色を防ぐ、フォトセーフ

仕様フォトセーフ(アシッドフリー)、使い切りタイプ 材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリカーボネート(PC)) 本体:ポップピンク、テープ:ピンク 外形寸法(mm)W58×D17×H30(ヘッド収納時) テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)8
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。 ※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする