曜日別特売

工作用ボンド

工作用ボンド - PLUS(プラス)[文具]工作用ボンド - PLUS(プラス)[文具]工作用ボンド - PLUS(プラス)[文具]工作用ボンド - PLUS(プラス)[文具]工作用ボンド - PLUS(プラス)[文具]工作用ボンド - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。
壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。
ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。
用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)

用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン外形寸法(mm)約H143×o26危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512784NS-030(28019)
280
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512784
2022-09-11
用途: ラタン籠編みの作業用
建設業・工事業

ラタンの籠編み作業中に部分的にボンドで接着する時、プラス製のボンドは
せっcあhくくちが広い所と狭いところがありこのボンドは両端が上手くできて
おり使い易いので2個購入しました。

対象商品 : 31512784
2021-12-01
用途: 紙での工作用
エーアンドイーその他業種

今までに100本程度講習会やワークショップ用に利用させていただいていますが、何しろ細い方のノズルが詰まりやすく、何か詰まりを取る道具を付属するか、乾かないような半田ごてのような仮台に置けるといいです。
子供たちとのワークショップ用に、1回分の小さな醤油袋のようなボンドがあるといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31512784
2021-08-01
用途: 紙バンド手芸
横砂園卸売・小売業

痒い所に手が届くという感じで非常に使いやすいです。

対象商品 : 31512784
2018-06-18
用途: 木工工作
その他業種

細口のノズルが驚くほど細かったので、細かい塗り方をするときに便利でした。
容量調整もしやすかったです。太口も塗りやすい形状になっていて、広い面に
塗るときにボンドを伸ばしやすくなっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 31512784
2017-09-19
用途: 紙バンド教室での作品作りの時
クラフトバンドMOIKKAサービス業

使いやすいボンドがとても安く買えるので助かります。個包装がされていませんが配送、商品に問題はありませんでした。また購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする