曜日別特売

ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス

ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
幅が狭いのでホルダーをそのまま入れても折れ曲がりにくく、未整理の書類を入れる時などに便利です。
組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。

サイズA4-E背幅(mm)50外形寸法(mm)縦260×横317×背幅50材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状スリムグリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516162FL-022BF(87611)スカイブルー
630
499
549(税込)
当日出荷
31516178FL-022BF(87614)ネーブルオレンジ
630
499
549(税込)
当日出荷
31516187FL-022BF(87617)シルバーグレイ
630
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31516187
2023-10-30
用途: 通常の書類保管や打合せの時
サービス業

外出・打合せの時にそのまま持ち出せるサイズなので重宝しています。
素材が紙なので、雨などの水分には弱く変形するので、その点はマイナス要素になります。

対象商品 : 31516162
2022-04-10
用途: 保存書類の仕分け
サービス業

保存書類を仕分け保管するために利用してますが、スリムタイプで少ない書類枚数でもぐちゃぐちゃにならずに重宝しています

対象商品 : 31516162
2022-01-15
用途: 書類整理
ADS

よく使用する書類、ファイルなどを入れておくのに便利です。散らばらないし取り出しも容易。デスク周りがすっきりしました。

対象商品 : 31516162
2021-06-18
用途: 書類やフィ置場
製造業

程よいファイル幅であまり売っていないサイズだったので重宝しています。
作りもしっかりしていて長持ちしそうです。

対象商品 : 31516162
2018-06-22
用途: 本棚での書類入れ
建設業・工事業

軽いし、場所も取らないので便利です。カラーもブルーを選びましたがきれいな色で本棚が明るくなりました。紙素材なのでもう少しお値段が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする